€ 106,85/ stukexcl. btw
€ 129,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L075 |
Serie | Classical TB |
Type | L075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 84 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 254.68 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 7A |
Gewicht | 5.2 kg |
€ 56,11/ stukexcl. btw
€ 67,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026