€ 91,34/ stukexcl. btw
€ 110,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 84 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 254.68 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 1.9 kg |
€ 42,12/ stukexcl. btw
€ 50,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026