Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 84L050 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23616252
  • Fabrikant:4014486222647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L050
Serie
Classical TB
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
84
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
254.68 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
7A
Gewicht
4 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf 84L050 Taper Bush 1610 GG

  • Eriks:14436142
  • Manufacturer:023C0084

€ 42,51/ stukexcl. btw

€ 51,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026