Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 84H300 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616004
  • Fabrikant:4014486220254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,19/ stukexcl. btw

€ 509,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
84
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
339.57 mm
Totale breedte
55 mm
Uitvoering
11A
Gewicht
15.1 kg
Alternatieven

€ 242,14/ stukexcl. btw

€ 292,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026