Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 84H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615976
  • Fabrikant:4014486220247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 289,44/ stukexcl. btw

€ 350,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
84
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
339.57 mm
Totale breedte
50 mm
Uitvoering
11A
Alternatieven

€ 177,22/ stukexcl. btw

€ 214,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026