€ 253,46/ stukexcl. btw
€ 306,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 84 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 339.57 mm |
Totale breedte | 46 mm |
Uitvoering | 10A |
€ 145,42/ stukexcl. btw
€ 175,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026