Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 84H150 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23615954
  • Fabrikant:4014486221107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,04/ stukexcl. btw

€ 250,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
84
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
339.57 mm
Totale breedte
46 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
9A
Gewicht
8.4 kg
Alternatieven

€ 100,46/ stukexcl. btw

€ 121,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026