€ 182,05/ stukexcl. btw
€ 220,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 84 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 339.57 mm |
Totale breedte | 34 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 6.8 kg |
€ 93,39/ stukexcl. btw
€ 113,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026