€ 33,77/ stukexcl. btw
€ 40,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Riembreedte | 9.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 116.43 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 0.23 kg |
€ 18,41/ stukexcl. btw
€ 22,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026