Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 72L100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616313
  • Fabrikant:4014486222067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,13/ stukexcl. btw

€ 107,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L100
Serie
Classical PB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
218.3 mm
Totale breedte
35 mm
Uitvoering
6A
Alternatieven

€ 50,44/ stukexcl. btw

€ 61,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026