Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 72L075 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23616288
  • Fabrikant:4014486222623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,78/ stukexcl. btw

€ 102,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
218.3 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3A
Gewicht
4 kg
Alternatieven

€ 42,72/ stukexcl. btw

€ 51,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026