€ 356,42/ stukexcl. btw
€ 431,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 291.06 mm |
Totale breedte | 55 mm |
Uitvoering | 11A |
Gewicht | 13 kg |
€ 203,22/ stukexcl. btw
€ 245,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026