Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 72H300 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835154
  • Fabrikant:4014486221084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,75/ stukexcl. btw

€ 322,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
291.06 mm
Totale breedte
86 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
9A
Gewicht
10.4 kg
Alternatieven

€ 140,74/ stukexcl. btw

€ 170,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026