Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 72H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615975
  • Fabrikant:4014486220209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,97/ stukexcl. btw

€ 295,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
291.06 mm
Totale breedte
50 mm
Uitvoering
11A
Alternatieven

€ 149,34/ stukexcl. btw

€ 180,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026