Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 72H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615944
  • Fabrikant:4014486220193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,24/ stukexcl. btw

€ 245,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
291.06 mm
Totale breedte
46 mm
Uitvoering
10A
Alternatieven

€ 124,90/ stukexcl. btw

€ 151,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026