Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60XL037 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23620366
  • Fabrikant:4014486228229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
25.4 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
0.18 kg
Alternatieven

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026