€ 80,43/ stukexcl. btw
€ 97,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 181.91 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Uitvoering | 6A |
€ 48,18/ stukexcl. btw
€ 58,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026