Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60L100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835232
  • Fabrikant:4014486222609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,86/ stukexcl. btw

€ 82,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
181.91 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
9 W
Gewicht
2.4 kg