Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60L075 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616275
  • Fabrikant:4014486222029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,77/ stukexcl. btw

€ 82,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
181.91 mm
Totale breedte
35 mm
Uitvoering
6A
Alternatieven

€ 43,29/ stukexcl. btw

€ 52,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026