Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60L050 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616243
  • Fabrikant:4014486222012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,81/ stukexcl. btw

€ 69,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
181.91 mm
Totale breedte
28 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
1.3 kg
Alternatieven

€ 36,43/ stukexcl. btw

€ 44,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026