Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60H300 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616002
  • Fabrikant:4014486220179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,21/ stukexcl. btw

€ 353,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
242.55 mm
Totale breedte
55 mm
Uitvoering
11A
Gewicht
9.9 kg
Alternatieven

€ 167,21/ stukexcl. btw

€ 202,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026