€ 182,44/ stukexcl. btw
€ 220,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 242.55 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Uitvoering | 11A |
€ 123,06/ stukexcl. btw
€ 148,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026