Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615943
  • Fabrikant:4014486220155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,76/ stukexcl. btw

€ 183,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
242.55 mm
Totale breedte
46 mm
Uitvoering
10A
Alternatieven

€ 103,04/ stukexcl. btw

€ 124,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026