Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60H100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835117
  • Fabrikant:4014486221015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,54/ stukexcl. btw

€ 119,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
242.55 mm
Totale breedte
34 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
9A
Gewicht
4.8 kg
Alternatieven

€ 62,97/ stukexcl. btw

€ 76,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026