€ 16,06/ stukexcl. btw
€ 19,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Riembreedte | 9.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 77.62 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Uitvoering | 6 W |
Gewicht | 0.16 kg |
€ 8,74/ stukexcl. btw
€ 10,58incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026