€ 54,81/ stukexcl. btw
€ 66,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 145.53 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 10AF |
€ 30,94/ stukexcl. btw
€ 37,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026