€ 46,19/ stukexcl. btw
€ 55,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 145.53 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 6AF |
€ 26,60/ stukexcl. btw
€ 32,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026