Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48L075 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616273
  • Fabrikant:4014486221961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,37/ stukexcl. btw

€ 50,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
133.4 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6AF
Alternatieven

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026