Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48L050 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23616242
  • Fabrikant:4014486221985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,67/ stukexcl. btw

€ 46,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
145.53 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6AF
Gewicht
1.3 kg
Alternatieven

€ 22,88/ stukexcl. btw

€ 27,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026