Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48L050 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835209
  • Fabrikant:4014486222555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,37/ stukexcl. btw

€ 50,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L050
Serie
Classical TB
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
145.53 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
8WF
Gewicht
2.3 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf 48L050 Taper Bush 1610 ST

  • Eriks:14436138
  • Manufacturer:023C0048

€ 21,01/ stukexcl. btw

€ 25,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026