Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H300 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616001
  • Fabrikant:4014486220131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,68/ stukexcl. btw

€ 292,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
55 mm
Uitvoering
11AF
Gewicht
6.6 kg
Alternatieven

€ 128,88/ stukexcl. btw

€ 155,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026