Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H300 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23616015
  • Fabrikant:4014486221008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,76/ stukexcl. btw

€ 204,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
86 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4WF
Gewicht
7.6 kg
Alternatieven

€ 89,88/ stukexcl. btw

€ 108,75incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026