Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615973
  • Fabrikant:4014486220124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,48/ stukexcl. btw

€ 188,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
45 mm
Uitvoering
11AF
Alternatieven

€ 96,98/ stukexcl. btw

€ 117,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026