€ 120,84/ stukexcl. btw
€ 146,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 194.04 mm |
Totale breedte | 58 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 5WF |
Gewicht | 4.6 kg |
€ 64,25/ stukexcl. btw
€ 77,74incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026