Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615942
  • Fabrikant:4014486220117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,70/ stukexcl. btw

€ 160,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
45 mm
Uitvoering
10AF
Alternatieven

€ 80,29/ stukexcl. btw

€ 97,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026