Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H150 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835129
  • Fabrikant:4014486220988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,62/ stukexcl. btw

€ 119,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
5WF
Gewicht
4.8 kg
Alternatieven

€ 51,30/ stukexcl. btw

€ 62,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026