Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615914
  • Fabrikant:4014486220100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,93/ stukexcl. btw

€ 119,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6AF
Alternatieven

€ 63,05/ stukexcl. btw

€ 76,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026