Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48H075 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615894
  • Fabrikant:4014486220094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,87/ stukexcl. btw

€ 109,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H075
Serie
Classical PB
Type
H075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
194.04 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6AF