€ 35,27/ stukexcl. btw
€ 42,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 133.4 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6AF |
Gewicht | 1.2 kg |
€ 19,68/ stukexcl. btw
€ 23,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026