Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 44H300 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616000
  • Fabrikant:4014486220087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,28/ stukexcl. btw

€ 250,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
177.87 mm
Totale breedte
55 mm
Uitvoering
11AF
Gewicht
5.9 kg
Alternatieven

€ 110,60/ stukexcl. btw

€ 133,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026