Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 44H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615972
  • Fabrikant:4014486220070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,12/ stukexcl. btw

€ 158,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
177.87 mm
Totale breedte
45 mm
Uitvoering
11AF
Alternatieven

€ 81,12/ stukexcl. btw

€ 98,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026