€ 111,51/ stukexcl. btw
€ 134,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 177.87 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Uitvoering | 10AF |
€ 68,12/ stukexcl. btw
€ 82,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026