Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 44H150 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23615953
  • Fabrikant:4014486220940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,09/ stukexcl. btw

€ 99,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
44
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
177.87 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
5WF
Gewicht
4.4 kg
Alternatieven

€ 44,20/ stukexcl. btw

€ 53,48incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026