€ 85,57/ stukexcl. btw
€ 103,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 177.87 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6AF |
€ 53,87/ stukexcl. btw
€ 65,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026