€ 65,48/ stukexcl. btw
€ 79,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 177.87 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 3WF |
Gewicht | 3.8 kg |
€ 35,31/ stukexcl. btw
€ 42,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026