€ 12,33/ stukexcl. btw
€ 14,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Serie | Classical PB |
Type | XL037 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 42 |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Riembreedte | 9.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 67.91 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Uitvoering | 6 W |
Gewicht | 0.13 kg |
€ 6,71/ stukexcl. btw
€ 8,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026