€ 42,47/ stukexcl. btw
€ 51,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 6CWF |
€ 22,93/ stukexcl. btw
€ 27,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026