Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 40L100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835230
  • Fabrikant:4014486222548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,80/ stukexcl. btw

€ 42,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
121.28 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1.7 kg
Alternatieven

€ 18,44/ stukexcl. btw

€ 22,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026