€ 36,07/ stukexcl. btw
€ 43,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 6WF |
€ 19,81/ stukexcl. btw
€ 23,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026