€ 34,40/ stukexcl. btw
€ 41,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Serie | Classical PB |
Type | L050 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6WF |
Gewicht | 1.1 kg |
€ 17,06/ stukexcl. btw
€ 20,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026